INFINEON Rectifier / Schottky Diode, 70mA, 70V Surface Mount SC79

Sebelum PPN:
Rp6.199.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Mounting Type = Surface Mount Package Type = SC79 Maximum Continuous Forward Current = 70mA Peak Reverse Repetitive Voltage = 70V Series = BAS70 Rectifier Type = Schottky Diode Diode Type = Schottky

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan