INFINEON Infineon RF Transistor, High Frequency, NPN, Surface Mount, 60 mA, BFP420H6327XTSA1

Sebelum PPN:
Rp20.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Transistor Type = NPN Maximum DC Collector Current = 60 mA Maximum Collector-Emitter Voltage = 15 V Package Type = TSFP-4-1 Mounting Type = Surface Mount

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan