INFINEON Infineon Bipolar Transistor, NPN, Surface Mount, 65 mA, BFR183E6327HTSA1

Sebelum PPN:
Rp8.399.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Transistor Type = NPN Maximum DC Collector Current = 65 mA Maximum Collector-Emitter Voltage = 20 V Package Type = SOT-23 Mounting Type = Surface Mount Number of Elements per Chip = 1

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan