INFINEON Infineon N-Channel MOSFET 40 V 160 A Surface Mount Package PG-TO263-7-3

Sebelum PPN:
Rp219.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Channel Type = N Maximum Continuous Drain Current = 160 A Maximum Drain-Source Voltage = 40 V Package Type = PG-TO263-7-3 Mounting Type = Surface Mount

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan