INFINEON Infineon N-Channel MOSFET 40 V 270 A Through Hole Package TO-262

Sebelum PPN:
Rp48.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Channel Type = N Maximum Continuous Drain Current = 270 A Maximum Drain-Source Voltage = 40 V Package Type = TO-262 Mounting Type = Through-Hole

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan