INFINEON Infineon Controller USB 3.0 CYUSB3014-BZXI

Sebelum PPN:
Rp1.799.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Data Rate = 5Gbit/s Interface = Controller IC Power Supply Type = Single Power Supply ESD Protection = Yes Standard Single Supply Voltage = 1.2 V Package Type = BGA Pin Count = 121

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan