BULGIN Bulgin Circular Connector Insert 6 Way

Sebelum PPN:
Rp709.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Plugs/Sockets - Screw-on inserts. Tool-free assembly. 2, 3, 4 and 6 poles
Feature
Specification
Male/Female = Female Insert Type = Number of Positions = 6 Compatible Products = Mini Buccaneer Connector Operating Temperature Max = +70°C Operating Temperature Min = -20°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan