CAMDENBOSS CAMDENBOSS Pilot Lamp, 240V, Red, Mounting Hole Size: 8mm, IND5032211-240-T/RD

Sebelum PPN:
Rp239.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
8mm mounting, 10mm lens. 10mm colored diffused polycarbonate lens and body. Optional chrome or white molded bezels available. The white bezel must also be used to securely hold the indicator from the back when using the chrome bezel. 125V type fits 100-125Vac. 250V type fits 200-250Vac.
Feature
Specification
Rated Voltage = 240V Light Output Color = Red Mounting Hole Size = 8mm Termination Type = Solder Tab Bezel Style = Protrusion Bezel Color = Chrome Rated Current = 800μA

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan