BULGIN Bulgin IEC Connector C14 Male Panel Mount 10A 5 x 20mm BVB01/Z0000/01

Sebelum PPN:
Rp389.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
IEC Connector Type = C14 Mounting Type = Panel Mount Male/Gender = Male Rated Current = 10A Connection Direction = Straight Termination Method = Quick Connect Number of Fuses = 1 Rated Voltage = 250V ac Fuse Size = 5 x 20mm Shutter = None

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan