BULGIN Bulgin USB Connector B, Female Through Hole Mount PX0447

Sebelum PPN:
Rp689.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Male/Female = Female USB Type = B Wiring Method = Solder USB Version = 2.0 IP Protection Rating = IP68 Rated Current = 1.0A Rated Voltage = 30.0V, 42.0V Series = Buccaneer Operating Temperature Min = 0.0°C Operating Temperature Max = +70°C Mini USB B PCB Mount

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan