BULGIN Bulgin Circular Connector, 9-way, Standard, Cable Mount, PX0728/P

Sebelum PPN:
Rp1.099.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Number of Positions = 9 Mounting Type = Cable Mount Connector Size = Standard Plug/Socket = Plug Contact Gender = Male Termination Method = Crimp IP Protection Rating = IP68 Rated Current = 5.0A Series = Standard Buccaneer Rated Voltage = 150.0 V Shell Size = 38 Housing Material = Polymer Surface Treatment: Contact = Tin Operating Temperature Max = +70°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan