BULGIN Bulgin Push Button Switch, Momentary, Panel Mount, SP, MPI002/TERM/GN

Sebelum PPN:
Rp1.599.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Operating Characteristics = Momentary Illumination = Yes Panel Cutout Diameter = 19.2mm Mounting Type = Panel Mount Push Button Color = Silver Contact Configuration = SP Voltage Rating = 24V dc Push Button Style = Round LED Color = Green IP Rating = IP40 Series = MPI002 Contact Current Rating = 0.05 A @ 24 V dc Manufacturer Part Number = MPI002/TERM/GN

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan