CUI Devices 3.5mm 0.141", 1/8", Mini Jack

Sebelum PPN:
Rp88.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number68-2037-89

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Plug/Jack: Jack *Plug outer diameter: 3.5mm *Number of poles: 3 poles (stereo) *Angle: L-shaped *Connector type: PCB *Wiring method: Surface mounting *Body material: - *Electrode plating: Silver plated *Remarks: - *Plug/Jack: Jack

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan