Texas Instruments RS-485 Transceiver

Sebelum PPN:
Rp229.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number68-2025-62

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Operating voltage [V]: 4.75V to 5.25V*Number of driver channels: 1/1*Data rate [bps]: 10Mbps*Operating temperature: 0°C to 70°C*Package: 8-DIP*Operating voltage [V]: 4.75V to 5.25V

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan