MinebeaMitsumi System reset IC with built-in delay function

Sebelum PPN:
Rp78.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number68-2039-39

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Maximum rated power supply voltage [V]: -0.3V to 12V*Detection voltage [V]: 4.2V*Output format: Open collector output*Output delay [sec]: 50ms*Package: SOT-25A*Function: -*Operating temperature: -20°C to 75°C*Maximum rated power supply voltage [V]: -0.3V to 12V

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan