Tokyo Cosmos Electric (TOCOS) Single turn cermet trimmer top surface 20kΩ

Sebelum PPN:
Rp21.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number68-2023-72

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Type: Potentiometer (semi-fixed trimmer type)*Resistance value: 20kΩ*Rotation angle: 250°*Temperature coefficient: ±100ppm/°C*Tolerance: ±20%*Rated power: 0.5W*Change characteristics: -*Resistor element: Cermet*Adjustment direction: Top*Mounting: PCB*Terminal shape: Through hole*Pin pitch: -*Length (vertical dimension) or diameter: 6.8mm*Width (horizontal dimension): 6.8mm*Type: Potentiometer (semi-fixed trimmer type)*Height or depth: 5.5mm*Series name: -

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan