WEIDMULLER D Series DRL Miniature Power Relay

Sebelum PPN:
Rp349.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number68-2057-96

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Contact configuration: DPDT*Number of poles: 2*Coil type: DC*Coil voltage: 24V*Coil current: 36.9mA*Turn-on voltage (max): 18V*Turn-on voltage (min): 2.4V*Rated voltage: 250V*Rated current: 10A*Size: 28 x 21.5 x 36mm*Mounting: Tab terminal*Contact configuration: DPDT

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan