SPARKFUN SPDT Slide Switch

Sebelum PPN:
Rp71.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number68-2027-85

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Type: -*Implementation: -*Terminal shape: -*Number of contacts: -*Number of circuits: -*Circuit configuration: SPDT*Contact operation: -*Operating part shape: -*Operating part direction: -*Rated voltage (AC): -*Rated voltage (DC): -*Rated current (AC): -*Rated current (DC): -*Length or diameter: -*Type: -*Width: -*Thickness: -*Series name: -

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan