Linkman LED 5mm, green, high brightness, clear lens

Sebelum PPN:
Rp8.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number68-2094-04

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Type: -*Color: Green*Voltage [V]: 3.0V*Current [A]: 25mA*Power consumption [W]: 85mW*Package: Bullet type*Nominal dimensions: 5.0mm*Luminous intensity [cd]: 39cd*Light output: -*Wavelength (min.) or (typ.) [nm]/Color temperature [K]: -*Wavelength (max) [nm]: 510nm*Viewing angle [°]: 15°*Length or diameter: -*Width: -*Type: -*Height (thickness): -*Illumination direction: -*Lens: -*Current limit: -

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan