SPARKFUN LED - 3W Aluminum PCB 5 Pack, Warm White

Sebelum PPN:
Rp909.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number68-2028-48

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Type: -*Color: White*Voltage [V]: -*Current [A]: -*Power consumption [W]: -*Package: -*Nominal dimensions: -*Luminous intensity [cd]: -*Light output: -*Wavelength (min.) or (typ.) [nm]/Color temperature [K]: -*Wavelength (max) [nm]: -*Viewing angle [°]: -*Length or diameter: -*Width: -*Type: -*Height (thickness): -*Illumination direction: -*Lens: -*Current limit: -

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan