TAKMAN 1/4W carbon film resistor 1.2Ω brown red gold 100 pieces

Sebelum PPN:
Rp279.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number68-2016-68

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Type: Resistor*Resistance element: Carbon film*Resistance value: 1.2Ω*Rated power: 250mW*Tolerance: ±5%*Temperature coefficient: ±450ppm/°C*Mounting: Through hole*Package: Axial (P type)*Nominal size: -*Terminal shape: Lead wire*Pin pitch: -*Body length: 6.3±0.5mm*Slide tap: -*Mounting bracket: -*Type: Resistor*Series name: RD*Remarks: -

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan