BROADCOM Broadcom LED, RGB, Surface Mount, PLCC, ASMT-YTC7-0AA02

Sebelum PPN:
Rp329.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Avago ASMT-YTxx Series LEDs. Avago Technologies' RGB (Red, Green, Blue) LED emitters in a PLCC6 surface-mount package. Industry-standard PLCC6 package. High reliability. Wide viewing angle. Built-in reflector.
Feature
Specification
LED Color = RGB Package Type = PLCC Mounting Type = Surface Mount Number of LEDs = 3

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan