BROADCOM Broadcom LED, Amber, Surface Mount, 0402, HSMA-C280

Sebelum PPN:
Rp21.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
LED Color = Amber Package Type = 0402 Mounting Type = Surface Mount Number of LEDs = 1 Forward Voltage = 2.4 V Series = HSM

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan