HARWIN HARWIN PCB Socket, 64-pole, 2.54mm, 2-row, Through-hole Mounting

Sebelum PPN:
Rp219.900 - Rp1.599.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Number of poles = 64 Number of rows = 2 Pitch = 2.54mm Type = Socket Strip Mounting Type = Through-hole Mounting Connection Direction = Straight Termination Method = Solder Rated Current = 12A Contact Material = Bronze PC/104 Stack Through Connector

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan