HARWIN HARWIN PCB Socket, 34-pole, 2mm, 2-row, Through-hole Mounting

Sebelum PPN:
Rp3.199.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Number of poles = 34 Number of rows = 2 Pitch = 2mm Type = PCB socket Mounting type = Through hole mounting Connection direction = Straight Termination method = Solder Rated current = 12A Rated voltage = 1.2 kV Series = M80 Surface treatment: Contact = Tin over gold, nickel

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan