HARWIN HARWIN Pin Header 8-pole 2.0mm 1-row M22-2030805

Sebelum PPN:
Rp11.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Single-row angle strip
Feature
Specification
Series = M22 Pitch = 2.0mm Number of Positions = 8 Number of Rows = 1 Connection Direction = Right Angle Shrouded/Unshrouded = Unshrouded Connector System = Board-to-Board Termination Method = Solder Surface Treatment: Contact = Gold Current Rating = 1.0A

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan