HARWIN HARWIN Connector Housing 10 poles Pitch: 2.54mm 1 row M20-1061000

Sebelum PPN:
Rp129.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Connectors. Crimp housings for use with M20-118 contacts (typical stock number 681-2878)
Feature
Specification
Number of poles = 10 Number of rows = 1 Pitch = 2.54mm Gender = Female Series = M20-10 Compatible products = M20 series Connector connection direction = Straight Length = 25.6mm Width = 2.54mm Housing material = PPO

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan