HARWIN HARWIN Connector Housing 10 poles Pitch: 2mm 2 rows M80-8801098

Sebelum PPN:
Rp179.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Number of Positions = 10 Number of Rows = 2 Pitch = 2mm Gender = Female Mounting Type = Cable Mount Series = M180 Compatible Products = Board-in Connector, Crimp Connector Connection Direction = Straight Length = 16.3mm Width = 7.71mm Housing Material = Glass Fiber Reinforced PS DIL Socket Hood

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan