Banner Banner Distance Sensor Cylindrical Detection Range 25mm → , 300mm

Sebelum PPN:
Rp17.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Sensor Style = Cylindrical Detection Type = Diffuse Detection Range = 25mm -> 300mm Output Type = Bipolar NPN / PNP Electrical Connection = M12 Connector Maximum DC Voltage = 30V Connection Method = M12 Connector Light Source = Laser Light IP Protection Rating = IP67, IP68, IP69K Response Time = 50ms Series = Q4X°C Main Standards = CE, cULus

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan