Banner Banner Fiber Optic Sensor SM312FQD 380mm, IP67, 10 → 30V dc

Sebelum PPN:
Rp5.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Detection range = 380 mm Output type = NPN, PNP Optical fiber type = Glass Response time = 1 ms Light source = Infrared LED Electrical connection = 4-pin, European standard, quick disconnect, cable Response frequency = 500 Hz IP protection rating = IP67 Material = Reinforced thermoplastic PET Supply voltage = 10 -> 30 V dc Length = 30.7 mm Width = 12.2 mm Operating temperature Max = +70°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan