Banner Banner Photoelectric Sensor Block Type Detection Range 200 mm

Sebelum PPN:
Rp4.799.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Sensor Style = Block Detection Type = Diffuse Detection Range = 200 mm Output Type = NPN/PNP Switch Mode = Light Clear / Dark ON Maximum DC Voltage = 30V Light Source = LED IP Protection Rating = IP67 Current Max = 40 mA Response Time = 2 ms Series = QS30°C Typical Standard = CE

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan