Banner Banner Photoelectric Sensor Cylindrical Detection Range 450 mm

Sebelum PPN:
Rp3.599.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Sensor Style = Cylindrical Detection Type = Diffuse Detection Range = 450 mm Output Type = PNP Switch Mode = Light Clear / Dark On Maximum DC Voltage = 30V Light Source = LED IP Protection Rating = IP67 Current Max = 25 mA Response Time = 600 μs Operating Temperature Min = -20°C Typical Standard = CE

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan