Banner Banner Photoelectric Sensor Cylindrical Detection Range 0→ 100 mm

Sebelum PPN:
Rp2.899.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Sensor Style = Cylindrical Detection Type = Diffuse Detection Range = 0 to 100 mm Output Type = PNP Switch Mode = Light-On / Dark-On Maximum DC Voltage = 30V Connection Method = M12 Connector Light Source = Infrared IP Protection Rating = IP69K Current Max = 150 mA Response Time = 3 ms Operating Temperature Min = -40°C Typical Standard = CE

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan