Banner Banner Push Button, Momentary, Panel Mount, SPDT, OTBVR81

Sebelum PPN:
Rp6.899.900
Spesifikasi
Contact ConfigurationSPDT
Protection ClassIP66
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Operating Characteristics = Momentary, Illumination = Yes, Mounting Type = Panel Mount, Push Button Color = Black, Contact Form = SPDT, Voltage Rating = 30V ac/dc, Push Button Style = Rectangular, IP Rating = IP66, Push Button Material = Thermoplastic, Contact DC Voltage Rating = 30V

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan