WELWYN Welwyn Wirewound Resistor 3W 62Ω ±5%, W21-62RJI

Sebelum PPN:
Rp19.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Resistance62Ω

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Resistance = 62 Ω
Rated power = 3W
Tolerance = ±5%
Technology = Wirewound Series = W20
Temperature coefficient = ±200ppm/°C
Operating temperature Min = -55°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan