HAMMOND Hammond General Purpose Box, Aluminum, Height: 431.8 mm, Depth: 50.8 mm 1444-17132

Sebelum PPN:
Rp2.099.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Material = Aluminum Depth = 50.8 mm
Height = 431.8 mm
Width = 330.2 mm
Dimensions = 17 x 13 x 2 inches Area = 1444

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan