HAMMOND Hammond General Purpose Box, Aluminum, Height: 304.8 mm, Depth: 63.5 mm 1444-12825

Sebelum PPN:
Rp1.299.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Material = Aluminum Depth = 63.5 mm
Height = 304.8 mm
Width = 203.2 mm
Dimensions = 12 x 8 x 2.5 inches Area = 1444

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan