HAMMOND Hammond General Purpose Box, Aluminum, Height: 355.6 mm, Depth: 76.2 mm 1444-1463

Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Material = Aluminum Depth = 76.2 mm
Height = 355.6 mm
Width = 152.4 mm
Dimensions = 14 x 6 x 3 inches Area = 1444

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan