HAMMOND Hammond General Purpose Box, Aluminum, Height: 152.4 mm, Depth: 50.8 mm 1444-8

Sebelum PPN:
Rp539.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Material = Aluminum Depth = 50.8 mm
Height = 152.4 mm
Width = 101.6 mm
Dimensions = 6 x 4 x 2 inches Area = 1444

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan