HAMMOND Hammond 120 x 103 x 31mm Aluminum Anodized (Clear)

Sebelum PPN:
Rp869.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Material = Aluminum Depth = 120 mm
Width = 103 mm
Height = 31 mm
Dimensions = 120 x 103 x 31mm
Case type = Aluminum case
IP protection rating = IP54
Series = 1455
Ventilation = No Carrying Handle = No Weight = 181g
Representative standard = RoHS

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan