HAMMOND Hammond Aluminum Case 61 x 180 x 124mm Aluminum

Sebelum PPN:
Rp2.199.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Material = Aluminum Depth = 61 mm
Width = 180 mm
Height = 124 mm Dimensions = 61 x 180 x 124mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan