HAMMOND Hammond Case for Electronics, 250 x 160 x 76mm, Flame Retardant ABS, Grey

Sebelum PPN:
Rp979.900
Spesifikasi
MaterialFlame retardant ABS
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Material = Flame retardant ABS
Depth = 250 mm
Width = 160 mm
Height = 76 mm
Dimensions = 250 x 160 x 76mm
Case Type = Instrument Case
IP protection rating = IP54
Series = 1598
Ventilation = No Carrying Handle = No Weight = 568g
Representative standard = RoHS

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan