HAMMOND Hammond Case for Electronics 179 x 154 x 36mm ABS

Sebelum PPN:
Rp499.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Material = ABS plastic Depth = 179 mm
Width = 154 mm
Height = 36 mm
Dimensions = 179 x 154 x 36mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan