HAMMOND Hammond, aluminum die-cast alloy, height: 81 mm, depth: 221 mm 1590Z150GY

Sebelum PPN:
Rp2.599.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Material = Die-cast aluminum alloy Depth = 221 mm
Height = 81 mm
Width = 120 mm
Dimensions = 221 x 120 x 81mm
IP protection rating = IP68
Color = Gray Lid Color = Gray Flange = Yes Series = 1590Z

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan