HAMMOND Hammond, ABS resin, plastic, height: 25 mm, depth: 117 mm 1553WBBK

Sebelum PPN:
Rp649.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Material = ABS resin, plastic Depth = 117 mm
Height = 25 mm
Width = 79 mm
Dimensions = 117 x 79 x 25mm
Range = 1553W
Colour = Black
Lid Color = Black Flange = None Shield = None Series = 1553W
Weight = 100g
Gasket material = Silicone resin

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan