HAMMOND Hammond, Aluminum, Height: 60.7 mm, Depth: 160 mm 1455NHD1601

Sebelum PPN:
Rp1.799.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Material = Aluminum Depth = 160 mm
Height = 60.7 mm
Width = 111 mm
Dimensions = 6.3 x 4.37 x 2.39 inches Area = 1455HD
Series = 1455HD

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan