HAMMOND Hammond, Aluminum, Height: 55.4 mm, Depth: 115.4 mm 1550Z111

Sebelum PPN:
Rp439.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Material = Die-cast aluminum Depth = 115.4 mm
Height = 55.4 mm
Width = 65.4 mm
External dimensions = 115.4 x 65.4 x 55.4mm
Range = 1550
Color = Natural Lid Color = Natural Flange = No Shield = Yes Series = 1550
Weight = 302g
Explosion Proof = No

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan