HAMMOND Hammond, Aluminum, Height: 51.1 mm, Depth: 115.3 mm 1550WCBK

Sebelum PPN:
Rp599.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Material = Aluminum Depth = 115.3 mm
Height = 51.1 mm
Width = 84.8 mm
Dimensions = 4.54 x 3.34 x 2.01 inches Coverage = 1550
Series = 1550

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan