HAMMOND Hammond, Aluminum, Height: 50.3 mm, Depth: 115.3 mm 1550Z113

Sebelum PPN:
Rp529.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Material = Aluminum Depth = 115.3 mm
Height = 50.3 mm
Width = 90.9 mm
Dimensions = 4.54 x 3.56 x 1.98 inches Area = 1550Z
Series = 1550Z

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan