HAMMOND Hammond, Aluminum, Height: 43.2 mm, Depth: 125.5 mm 1550Z108

Sebelum PPN:
Rp599.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Material = Aluminum Depth = 125.5 mm
Height = 43.2 mm
Width = 80.5 mm
Dimensions = 4.94 x 3.17 x 1.7 inches Area = 1550Z
Series = 1550Z

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan